{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 2 | |
H1 | 35 mm - 45 mm | |
Hoogte H2 | 14 mm | |
Lengte 1 | 25 mm | |
Fmax. | 7,3 kN | |
maximaal draaimoment | 20 Nm | |
Schroefdraad M | M8 | |
Producttype | Spanhaak |
Artikelnummer | 370070 2 | |
EAN/GTIN | 2050001882677 | |
Nummer fabrikant | K0015.08025 |