{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M6 | |
Buiten-⌀ D | 22 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 18 mm | |
Hoogte H | 16,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 50 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370069 M6 | |
EAN/GTIN | 4059245001040 |