{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M6 | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
H1 | 13 mm | |
Hoogte H2 | 9 mm | |
Lengte 1 | 36 mm | |
Kraaglengte L2 | 10 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 64 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370063 M6 | |
EAN/GTIN | 4059245309627 |