Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend M5

Artikelnummer: 370062 M5
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M5
    Buiten-⌀ D 18 mm
    Lengte 1 25 mm
    Kraaglengte L2 8 mm
    maximale belastbaarheid (statisch) 32 kN
    Producttype Pendeloplegvlak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370062 M5
    EAN/GTIN 4059245309566

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
    • Kogel geborgd tegen verdraaien.

    Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.
    Met buitendraad.

    Toepassing:

    Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

    Tip:

    Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen