Versa spanklauw, rond, Type: 5

Artikelnummer: 370035 5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 52,68 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 43,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroef volgens norm M5×10
⌀ D 19,05 mm
Hoogte H 9,53 mm
⌀ D1 voor M5
aanbevolen klemhoogte 1,5 mm - 3 mm
Norm DIN 912
Producttype Spanklauw

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370035 5
EAN/GTIN 4046368329755
Nummer fabrikant 32175

Omschrijving

Uitvoering:

  • Contour van de klauw zorgt voor een licht neertrekeffect.
  • Lage spanhoogte spaart materiaal.
  • Hogere snijwaarden door vormgebonden spannen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Levering:

1 Spanklauw inclusief schroef.