Dubbele wigspanbek geribbeld M12

Artikelnummer: 370023 M12
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M12
    Lengte 42 mm - 49 mm
    Hoogte H 26 mm
    B1 41 mm
    Maximaal aanhaalmoment 85 Nm
    Spankracht 50 kN
    Producttype Wigspanner

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370023 M12
    EAN/GTIN 4030618237723
    Nummer fabrikant 23250.0112

    Omschrijving

    Toepassing:

    Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.
    Door de dubbele wig ontstaat er bovendien een verticale spankracht.

    Materiaal:

    Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

    Tip:

    Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.