Enkele wigspanbek vlak M8

Artikelnummer: 370022 M8
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Lengte 27 mm - 31 mm
Hoogte H 17,5 mm
B1 29 mm
Maximaal aanhaalmoment 43 Nm
Spankracht 20 kN
Producttype Wigspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370022 M8
EAN/GTIN 4030618237686
Nummer fabrikant 23250.0048

Omschrijving

Toepassing:

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

Tip:

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.