{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M16 | |
Lengte | 57 mm - 64 mm | |
Hoogte H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 210 Nm | |
Spankracht | 50 kN | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370022 M16 | |
EAN/GTIN | 4030618237709 | |
Nummer fabrikant | 23250.0056 |