{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10 | |
Zeskantschijf SW | 20 mm | |
Inbusschijf SW1 | 7 mm | |
Excenterafstand S1 | 1,6 mm | |
Maat A | 10,2 mm | |
Schijfhoogte H | 6,4 mm | |
Draadlengte L | 20 mm | |
Spankracht | 9 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 28 Nm | |
Producttype | Excentrische spanklem |
Artikelnummer | 370005 M10 | |
EAN/GTIN | 4046368503308 | |
Nummer fabrikant | 50210 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Excentrische spanklem M10
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 41,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad M | M10 | M10 |
Draadlengte L | 20 | 9 |
Maximaal aanhaalmoment | 28 | 28 |
Maat A | 10,2 | 12,7 |
Inbusschijf SW1 | 7 | 7 |
Excenterafstand S1 | 1,6 | 1,6 |
Producttype | Excentrische spanklem | Excentrische spanklem |