C5 DDJNL-35060-15 Tools with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks Carrying Negative 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3696224
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3696224
EAN/GTIN 7291075180893
Nummer fabrikant 3696224
L-nummer L24230 100

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 60 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DN..15
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.