C5 SLANR-35060-15 TANG Tools with CAMFIX Shanks Carrying the LNMX-HT Tangentially Screw Clamped Inserts for High Production Cutting

Artikelnummer: 3693613
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3693613
    EAN/GTIN 7291075186819
    Nummer fabrikant 3693613
    L-nummer L24230 97

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 60 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 60 mm
    • Functiebreedte (WF) 35 mm
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LNMX 1506..
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen