PDACL 1212M-11S Side Lever Lock Tools Carrying 55° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3692622
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3692622
EAN/GTIN 7291075172812
Nummer fabrikant 3692622
L-nummer L23990 1539

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm