PSDNN 3232P-19 45° Lead Angle Lever Lock External Turning Tools Carrying ISO Negative SNMG Inserts

Artikelnummer: 3692322
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3692322
EAN/GTIN 7291075062960
Nummer fabrikant 3692322
L-nummer L23990 1341

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 41 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 41 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1906
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8,5 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm