Digitale schijfschroefmaat, IP65, 25-50 mm, Digimatic, niet-roterende spindel

Artikelnummer: 369-251-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 369-251-30
EAN/GTIN 4946368689623
Nummer fabrikant 369-251-30
L-nummer L40010 11222

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schijfschroefmaten maken het mogelijk om verschillende materialen te meten. De Digimatic schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Met niet-roterende spindel Voor het meten van de breedte van rechte en spiraalvormige tandwielen, modules 0,5 tot 6 Voor het meten van lekafstanden en moeilijk bereikbare functies Voor het meten van vilt, rubber, karton, weefsels , Enz ...

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 25 - 50
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen