3-punts binnenschroefmaat Holtest in een set, 0,12-0,28 ″ (3 st.)

Artikelnummer: 368-927
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-927
EAN/GTIN 4946368082103
Nummer fabrikant 368-927
L-nummer L40010 8642

Omschrijving

Omschrijving:

Deze set bestaande uit twee- en driepunts binnenschroefmaten biedt u de volgende voordelen: Set bestaande uit complete apparaten Meetvlakken van hardmetaal (meetbereik 2-6 mm) Titan-gecoate meetvlakken (meetbereik> 6 mm) zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid Levering met instelringen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,12 - 0,28
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelring, fabriekstestcertificaat (alleen voor meetapparatuur)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen