3-punts binnenschroefmaat Holtest, 0,8-1 ″, 0,0002 ″, eenvoudig model

Artikelnummer: 368-866
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
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 368-866
    EAN/GTIN 4946368517872
    Nummer fabrikant 368-866
    L-nummer L40010 9258

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voordelige uitvoering. Individuele apparaten zonder instelring of extensie.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0,8 - 1
    Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
    Inch/Metrisch: Inch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen