3-punts binnenschroefmaat Holtest, 275-300 mm, 0,005 mm

Artikelnummer: 368-181
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-181
EAN/GTIN 4946368517353
Nummer fabrikant 368-181
L-nummer L40010 4052

Omschrijving

Omschrijving:

De volgende 2- en 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Titanium gecoate meetvlakken zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid 3-punts binnenschroefmaten zorgen voor stabiele metingen door automatische centrering Levering zonder instelring of verlenging

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 275 - 300
Graduatiewaarde: 0,005 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.