Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 10 mm

Artikelnummer: 366760 10
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 10 mm
    Producttype Parallelle onderlegplaten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 366760 10
    EAN/GTIN 4045197559128
    Nummer fabrikant 366760 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hardheid: 60 HRC. Paarsgewijs fijngeslepen.
    HOLEX − hoogtetolerantie 0,01 mm.

    Toepassing:

    bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

    T.b.v.:

    Set parallelle onderlegplaten 366751.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 10 mm

    Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 10 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    37 stuks direct leverbaar
    € 63,60
    op aanvraag
    Op voorraad
    7 stuks direct leverbaar
    € 62,60
    op aanvraag
    Op voorraad
    26 stuks direct leverbaar
    € 66,20
    op aanvraag
    Op voorraad
    54 stuks direct leverbaar
    € 60,40
    Breedte 10 2,5 2,5 2,5
    Lengte 80 125 50
    Geschikt voor kleurcode Xtric 80 Xtric 125 Xtric 50
    Producttype Parallelle onderlegplaten Parallelle onderlegplaten Parallelle onderlegplaten Parallelle vlakplaten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen