Steunbok magnetisch 15

Artikelnummer: 366745 15
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 27 mm - 40 mm
Diameter 20 mm
Materiaal Verenstaal
Trilling gedempt
Producttype Steunbok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366745 15
EAN/GTIN 4062406244828
Nummer fabrikant 366745 15

Omschrijving

Uitvoering:

  • Toepassing als extra oplegpunt om trillingen op het werkstuk te voorkomen.
  • Ideaal in combinatie met bankschroeven.
  • Exacte en eenvoudige positionering bij verticaal en horizontaal opspannen.
  • Met kartelvlak voor handmatige hoogteverstelling en sleutelwijdte voor een efficiënt contactvlak.
  • Tegen verlies beveiligd van het geveerde oplegelement.
  • Puntmatige plaatsing in willekeurige positie mogelijk.

Toepassing:

Ter voorkoming van trillingen, in het bijzonder bij opspanning van dunne werkstukken.

Materiaal:

Verenstaal

T.b.v.:

Alle bankschroeven, door onderbouw geschikt voor alle spansituaties.