M3, 50 kg, Eco blokgewicht, gietijzer

Artikelnummer: 366-79
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366-79
EAN/GTIN 4045761241855
Nummer fabrikant 366-79

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse M3
  • Nominale waarde 50 kg
  • Blok Eco
  • Gietijzer gelakt

Tip:

  • M3, 50 kg, Eco blokgewicht, gelakt gietijzer, maximaal aantal per pallet: 10, forfait (max. 300 kg): max.6
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht