OPZETBEKKEN ZACHT, Bekbreedte b: 120Amm

Artikelnummer: 363324 120A
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 26,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 120 mm
Maximale spankracht 15 kN
Bekhoogte h 28 mm
Beklengte l 39 mm
l2 44 mm
Gewicht 0,4 kg
Materiaal Aluminium
Geschikt voor kleurcode HOLEX ZS 75
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363324 120A
EAN/GTIN 4067263355540
Nummer fabrikant 363324 120A

Omschrijving

Uitvoering:

Zachte bekken voor het inbrengen van individuele contouren en voor de bewerking van gevoelige onderdelen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


OPZETBEKKEN ZACHT, Bekbreedte b: 120Amm

OPZETBEKKEN ZACHT, Bekbreedte b: 120Amm

op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 31,56
vanaf 10  Stuks
€ 26,30
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Bekhoogte h 28 mm 28 mm
Beklengte l 39 mm 50 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX ZS 75 Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken Bankschroefbekken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen