{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Bekhoogte h | 24 mm | |
Hoogte h1 | 3 mm | |
Hoogte h2 | 11 mm | |
Beklengte l | 40 mm | |
Lengte l1 | 3 mm | |
Gewicht | 0,18 kg | |
Geschikt voor kleurcode | Xtric 50 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363012 25C | |
EAN/GTIN | 4062406355609 | |
Nummer fabrikant | 363012 25C |