Spindellager compleet 125/220

Artikelnummer: 363008 125/220
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm; 13 mm
geschikt voor type 125S; 125SP
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype Spindellager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363008 125/220
EAN/GTIN 4062406220006
Nummer fabrikant 363008 125/220

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maakt het spannen van twee onderdelen mogelijk.
  • 4 mm lengtecompensatie van de spindel voor het spannen van werkstukken van verschillende afmetingen.
  • Eenvoudige montage en demontage.

T.b.v.:

Apart verkrijgbare middenbekken nr. 363040, 363042, 363044.

Levering:

Spindellager, spindel met lengtecompensatie.

Accessoires:

Sleutel voor binnenzeskantbouten nr. 627424 maat 3 en maat 5.

Tip:

Niet bruikbaar bij grootte 50, en de Xtric-types XS en XSP!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen