Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Opzetbek aluminium, zacht voor bekkensnelwisselsysteem 160 mm

Artikelnummer: 362652 160

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Bekhoogte h 36 mm
Systeem 2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362652 160
Nummer fabrikant 2-160-AL-N

Omschrijving

Uitvoering:

SolidCLAMP®. Het innovatieve Click and Go-systeem voor eenvoudig en snel wisselen van bekken op de meest uiteenlopende machineklemmen.
Andere bekbreedtes op aanvraag.

Voordeel:

  • Snel wisselen van de bekken – verhoging van de machinelooptijden dankzij minimale instelkosten.
  • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid met vrij te kiezen spancontour.
  • Producentonafhankelijk gebruik van de opzetbekken – eenvoudig verwisselen van de bekken van machineklemproducent 1 naar machineklemproducent 2.
  • Geen schroefverbindingen, daardoor geen spaanophopingen.

Functie:

Opzetbekken snel en simpel inklikbaar op de basisbekken. Geen lastig vastschroeven van bekken op de machineklem noodzakelijk.

Materiaal:

Middelsterk aluminium.

T.b.v.:

Basisbekken nr. 362635 gr. 4, 6, 7, 9, 11 en 12 (systeem 2).