{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 200 mm | |
Gewicht | 74 kg | |
Totale lengte L | 695 mm | |
Spanbereik b | 400 mm | |
Hoogte basisdeel G | 70 mm | |
Bekhoogte C | 65 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 200 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362110 200/4 | |
EAN/GTIN | 4067263107156 | |
Nummer fabrikant | 362110 200/4 |