Spanbek met langsgroeven, andere zijde glad 113 mm

Artikelnummer: 362076 113
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 113 mm
Geschikt voor kleurcode HD-machineklem
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362076 113
EAN/GTIN 2050001760876
Nummer fabrikant 362076 113

Omschrijving

T.b.v.:

Hogedruk-machineklem nr. 362075.