Hogedruk-machineklem 125 mm

Artikelnummer: 362010 125
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Spanbereik b I 0 mm - 105 mm
Spanbereik b II 100 mm - 205 mm
Spanbereik b uitgebreid 255 mm
Spankracht 40 kN
Gewicht 25 kg
Hoogte basisdeel c 107 mm
Draadafmeting d1 M12
Lengte basisdeel a 425 mm
L2 80 mm
L3 60 mm
L4 489 mm - 694 mm
Steunhoogte G +0,02 65 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HD-HOLEX
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362010 125
EAN/GTIN 4045197233837

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
  • Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
  • Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
  • Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
  • Onderste deel met langs- en dwarssleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

Toepassing:

  • Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.
  • Nauwe fabricagetoleranties maken het achteraf monteren van meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.

Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geharde spanbekken, handkruk.

Accessoires:

Tip:

Voor de montage van bekken uit het toebehoren moeten de standaardbekken worden gedemonteerd.
Voor gebruik van de bekken nr. 362400362620 a.u.b. de standaardvoorzetbek demonteren, vervolgens kunnen de voorzetbekken nr. 362400 - 362620 op de M10-boring in het midden worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen