Kantelbek mobiel 125

Artikelnummer: 361660 125
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Beklengte l 84 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361660 125
EAN/GTIN 4250364400916
Nummer fabrikant 6921684020042

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar, met karteling aan één zijde.

Toepassing:

  • Voor het spannen van niet-parallelle werkstukken.
  • Voor opname van beschermingsstrips nr. 361950; 361960; 361970.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten.