Getrapte bek mobiel 200

Artikelnummer: 361450 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 200,4 mm
Bekhoogte h 60 mm
Hoogte h1 25 mm
Beklengte l 115 mm
Lengte l1 65 mm
Geschikt voor kleurcode TC; LC; NC8
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361450 200
EAN/GTIN 4250364403399
Nummer fabrikant 6921934002731

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.
Maat 90, 125 en 160 met Click-snelwisselsysteem, bij nr. 361440 alleen in maat 90 en 125.

Toepassing:

Voor het spannen van parallel voorbewerkte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken.
Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.