{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 124,4 mm | |
Bekhoogte h | 39,5 mm | |
Hoogte h1 | 20 mm | |
Beklengte l | 70 mm | |
Lengte l1 | 40 mm | |
Voor type | 125 | |
Geschikt voor kleurcode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361400 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401036 | |
Nummer fabrikant | 6921484002731 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Getrapte bek mobiel 125
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 124,4 | 125 |
Bekhoogte h | 39,5 | 39,5 |
Beklengte l | 70 | 70 |
Hoogte h1 | 20 | 20 |
Lengte l1 | 40 | 40 |
Geschikt voor kleurcode | TC ;HiPo ;LC ;LC-GARANT ;Titan ;Titan2/TitanSense ;Duo Plus ;LCV125G ;NC8 ;HOLEX NC | Duo ;HiPo ;HOLEX NC ;LC ;LC-GARANT ;NC8 ;TC ;Titan ;Titan2/TitanSense |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |