{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 125 mm | |
Bekhoogte h | 39,5 mm | |
Hoogte h1 | 36,5 mm | |
Hoogte h2 | 39,5 mm | |
Beklengte l | 93,5 mm | |
Lengte l1 | 4 mm | |
Voor type | 125 | |
Geschikt voor kleurcode | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361358 125 | |
Nummer fabrikant | 6921834044031 |