{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 124,4 mm | |
Bekhoogte h | 39,5 mm | |
Hoogte h1 | 20 mm | |
Beklengte l | 70 mm | |
Lengte l1 | 40 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361347 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402729 | |
Nummer fabrikant | 6921884050031 | |
Fabrikant | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |