Opspanbek vast, Voor type: 125

Artikelnummer: 361331 125
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 104 mm
c 24 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 189 mm
Geschikt voor kleurcode Titan2/TitanSense; LCV125G
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361331 125
EAN/GTIN 4250364402422
Nummer fabrikant 6921734005842
Fabrikant ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbek voor opname van wigopnames en verschillende klemstukken. Wigopnames, klemstukken en klemset kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende werkstukgeometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.

Tip:

Wigopnames + accessoires nr. 361341361352, klemstukken nr. 361238361250.