Spankrachtmeetsysteem ‘Clamp assist’, Type: CA

Artikelnummer: 361306 CA
Korting
1195,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

l Eenheid 260 mm
b Eenheid 110 mm
h Eenheid 30 mm
l Display 70 mm
b Display 35 mm
Bedrijfstemperatuur 10 graden - 40 graden
Gewicht 0,65 kg
Type CA
Energievoorziening Accuvoeding; Batterijvoeding
Aansluiting USB-aansluiting
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361306 CA
EAN/GTIN 4250364402897
Nummer fabrikant 6961001000031

Omschrijving

Uitvoering:

Praktisch ontvangstsysteem voor het ontvangen of analyseren van de draadloos (2,4 GHz) overgedragen spankrachten van de TITAN 2 clamp assist nr. 361304. Robuuste unit met magneet voor de bevestiging aan bijvoorbeeld een machine, intuïtief te bedienen. Ontvangstsysteem incl. accu, oplaadbaar via USB. Groot display, waarden goed afleesbaar.
5 Gebruiksmodi: krachtweergave, verbindingsmodus, limieten, gegevensoverdracht, accu.

Voordeel:

1- Absoluut exacte en traploze instelling van de vereiste spankracht.
− Geen te hoge spankrachten bij moeilijke werkstukken.
− Geen te lage spankrachten bij zware verspaning.
2. Veilig spannen. Geen fouten door ondeskundige hantering van een momentsleutel.
3. Gegevensoverdracht.
− Livemodus: De spansituatie wordt in 600 records geregistreerd.
− Statistische modus: Max. waarden en aantal spancycli.
− De laatste 200 spanprocedures worden opgeslagen.
4. Constante weergave van de actuele spankrachten.