Adapterplaat voor XTRIC-opzetbek mobiel, voor bekbreedte b: 125mm

Artikelnummer: 361293 125
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor bekbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte h 20,5 mm
Lengte l 91 mm
Geschikt voor kleurcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361293 125
EAN/GTIN 4067263708070
Nummer fabrikant 361293 125

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Voordeel:

Aanwezige NC-spanklemmen van GARANT of Allmatic kunnen met XTRIC-opzetbekken worden gebruikt.

Toepassing:

Voor opname van XTRIC-opzetbek maat 125

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 125 tot 363037 125.