{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TeleCentric | |
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Spanbereik S1 | 44 mm - 165 mm | |
Spanbereik S2 | 106 mm - 227 mm | |
Lengte L | 398 mm | |
Hoogte basisdeel c | 178,9 mm | |
Breedte B | 125 mm | |
Groefbreedte n H7 | 20 mm | |
Hoogte h | 27,1 mm | |
Spankracht tot maximaal | 40 kN | |
maximaal draaimoment | 60 Nm | |
Gewicht | 35 kg | |
Sleutelwijdtematen | 14 mm | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 361255 125 |