Onbewerkte bek voor Centro Gripp 125

Artikelnummer: 361186 125
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 124 mm
Groefbreedte c 12 mm
c1 54 mm
Bekhoogte h 58 mm
Beklengte l 94,5 mm
Voor type 125
Geschikt voor kleurcode Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361186 125
EAN/GTIN 4250364402323
Nummer fabrikant 6921534087031

Omschrijving

Materiaal:

GGG40 − te harden.

T.b.v.:

Centro Gripp nr. 361180.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.