Oplegplaat voor neertreksysteem, Type/steunhoogte (B/H): 125/152,5

Artikelnummer: 361161 125/152,5
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type/steunhoogte (B/H) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Inspanhoogte 10 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Xpent-grootte 1
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361161 125/152,5
EAN/GTIN 4062406090425
Nummer fabrikant 361161 125/152,5

Omschrijving

Materiaal:

Staal, inductief gehard en hardgefreesd. Materiaaldikte 5 mm, met magneten op de achterzijde

Tip:

Oplegplaten worden zonder te worden vastgeschroefd in de voorzetschroeven van de neertrekbek gehangen.