{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 63 mm | |
Bekhoogte h | 25 mm | |
Hoogte h2 | 12,5 mm | |
Beklengte l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax | 47 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Xpent0 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361148 63 | |
EAN/GTIN | 4045197849304 | |
Nummer fabrikant | 361148 63 |