Voorzetbek glad 3/5 63

Artikelnummer: 361143 63
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 63 mm
Bekhoogte h 20 mm
Hoogte h1 17 mm
Hoogte h2 15 mm
Beklengte l 12 mm
Lengte l1 9 mm
Lengte l2 9 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361143 63
EAN/GTIN 4045197849205
Nummer fabrikant 361143 63

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak.
Eerste spanniveau met 3 mm hoogte. Tweede spanniveau met 5 mm hoogte.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.