C3 PCLNR-22045-09X-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying CNMX or CNMG Inserts

Artikelnummer: 3606773
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606773
EAN/GTIN 7291075301052
Nummer fabrikant 3606773
L-nummer L23990 2003

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 45 mm, totale lengte (OAL) 59 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Eindschuine hoek (ECA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 45 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Totale lengte (OAL) 59 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.