A16M PCLNR-09G Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3606769
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606769
EAN/GTIN 7291075261592
Nummer fabrikant 3606769
L-nummer L23990 466

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin deel 21 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Dmin afsteken 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -12 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -16 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 30 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen