DCLNR 3232P-19 R-Clamp Tools with 95° Lead Angle Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3606664
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606664
    EAN/GTIN 7291075192384
    Nummer fabrikant 3606664
    L-nummer L23990 1077

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 42 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 170 mm
    • Functiebreedte (WF) 40 mm
    • Koplengte (links) 42 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 1906..
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen