PQLCR 1212M-09S Side Lever Lock Tools Carrying 80° Positive 4-Cornered Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3606603
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606603
EAN/GTIN 7291075172652
Nummer fabrikant 3606603
L-nummer L23990 963

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,65 mm
  • Voer de naam (MIID) QCMT 09T3 in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm