PQFNL 2525M-12 Lever-lock holders for negative square inserts, with 80° corners.

Artikelnummer: 3606591
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606591
EAN/GTIN 7291075062748
Nummer fabrikant 3606591
L-nummer L23990 926

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 26 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) QNMG 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen