A-SVUNL 20-2,5 Kotterbanken met interne koelgaten en 35° negatieve ruitvormige snijplaten

Artikelnummer: 3606583
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606583
EAN/GTIN 7291075088793
Nummer fabrikant 3606583
L-nummer L23990 845

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1,46″, totale lengte (OAL) 10″, schachthoogte (H) 1,142″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,91″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,46″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,97″
  • Schachthoogte (H): 1,142″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen