PWLNL 1616H-06 Lever Lock External Turning Tools Carrying 80° Negative Trigon Inserts

Artikelnummer: 3606553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606553
EAN/GTIN 7291075063226
Nummer fabrikant 3606553
L-nummer L23990 858

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 16 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) WN..06T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.