PSSNR 2020K-12 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Artikelnummer: 3606548
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606548
EAN/GTIN 7291075098051
Nummer fabrikant 3606548
L-nummer L23990 1430

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 29 mm, totale lengte (OAL) 133,3 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1204
  • Totale lengte (OAL) 133,3 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5,5 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm