S12K STFPL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3606538
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606538
    EAN/GTIN 7291075065275
    Nummer fabrikant 3606538
    L-nummer L23990 356

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin deel 11 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 11 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 5,6 mm
    • Voer de naam (MIID) TPMT 110204-PF in
    • Dmin afsteken 11 mm
    • Minimale diameter boring (DMIN_2) 11 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm
    • Schachthoogte (H) 11 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen