PCLNL 10-3X-JHP Krukvergrendelingsgereedschaphouders voor CNMX/CNMG 80° ruitvormige beitelplaatjes met kanalen voor hogedrukkoeling

Artikelnummer: 3605937
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3605937
EAN/GTIN 7291075323559
Nummer fabrikant 3605937
L-nummer L23990 1330

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1,3″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 3/4″
  • Lengte kop (links): 1,3″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 5/8″
  • Schachtbreedte (B): 5/8″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.